曜日別特売
MSIPN4B10 MultiScreen HTS IP 0.45μm Opaque Non-sterile 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア) 38556815

MultiScreen HTS IP 0.45μm Opaque Non-sterile 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード38556815品番MSIPN4B10
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥55,989
販売価格(税別)
50,899
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質疎水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP プレートウェル数96アズワン品番61-0203-87アプリケーションアビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク, プロテイン バインディング, PAMPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする