Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Immobilon-NC MCE 0.45μm 33cmx3m roll 1/Pk 1PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38556858
品番
HATF00010
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥53,679
販売価格(税別)
¥
48,799
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:HATF、ブランド名(mm):Iobilon、適応染色法:アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS、フィルター表面:プレーン
材質
セルロース混合エステル
検出方法
Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0203-94