画像準備中

MultiScreen IP w/o underdrain 0.45μm White Sterile 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38556989 品番MAIPSWU10
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,839
販売価格(税別)
54,399
仕様ろ過面積、cm2:0.28、デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:ELISPOT Assays、概要(μm):マルチスクリーン(MultiScreen)-IP アンダードレイン無し、0.45、白色、滅菌済、デバイスカラー:白色、無菌性:滅菌済 材質疎水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen) IPプレート アンダードレイン無し ウェル数96 アズワン品番61-0204-18 アプリケーションELISPOTアッセイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする