Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Durapore Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.65 μm white, plain; 3 m roll 1SET
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38557034
品番
DVPP00010
参考基準価格(税別)
¥70,300
販売価格(税込)
¥77,329
販売価格(税別)
¥
70,299
バスケットに入れる
仕様
フィルター直径、mm(m):304 x 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:DVPP、ブランド名:Durapore、エア流量、L/min cm
2
:9、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:70
材質
親水性PVDF
湿潤性
親水性
屈折率
1.42
アズワン品番
61-0204-34