MultiScreen HTS HA 0.45μm Opaque Sterile 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38557059 品番MSHAS4B10
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥59,509
販売価格(税別)
54,099
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 不透明, 滅菌済、デバイスカラー:不透明、無菌性:滅菌済 材質セルロース混合エステル 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA フィルター プレート ウェル数96 アズワン品番61-0204-36 アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする