MultiScreen HTS IP 0.45μm Clear Sterile 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード38557086 品番MSIPS4510
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:ELISPOT Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済 材質疎水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP フィルター プレート ウェル数96 アズワン品番61-0204-39 アプリケーションELISPOTアッセイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする