Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen HTS BV 1.2μm Clear Sterile 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38557129
品番
MSBVS1210
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥59,839
販売価格(税別)
¥
54,399
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:BV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
BV, 1.2μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
材質
親水性PVDF
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-BV プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0204-46
アプリケーション
ビーズを用いたアッセイ