仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
材質セルロース混合エステル
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA フィルター プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0204-47
アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング