仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0204-52
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ