Durapore disc PVDF philic 0.45μm wh pln 1×10 ft roll 1SET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38557278 品番HVLP00010
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥61,049
販売価格(税別)
55,499
仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HVLP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 親水性, 0.45μm, roll, 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:4、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧155 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、最高操作温度、℃:85、水の流量、mL/min cm2:29、空隙率%:70 材質親水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性親水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-73 アプリケーション生物学的溶液の清澄ろ過

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする