3/22より値下げ!現場を応援

Aerosol Monitor 37mm MCE 0.45μm wh w/pad 50/Pk 50PK

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード38557287 品番MHWP037A0
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別) 値下げ
40,980
仕様ろ過面積、cm2:9、デバイス材質:ポリスチレン、アウトレット接続:メス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアースリップ、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HAWP、主要アプリケーション(nm):Enviroental Analysis、概要(mm):エアロゾル モニター, 37 セルロース混合エステル, 0.45μm, 白色, パッド付、フィルター表面:プレーン、不純物:アスベストや微量金属、鉛 および 鉛化合物、銅や微粒子ガス、二酸化硫黄や砒素、無菌性:非滅菌 材質セルロース混合エステル;セルロースパッド 品名エアロゾル アナリシス モニター フィルター直径(Φmm)37 アズワン品番61-0204-75 アプリケーション顕微鏡粒子分析およびサンプル捕集

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする