Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen HTS IP 0.45μm White Sterile 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38557305
品番
MSIPS4W10
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥62,369
販売価格(税別)
¥
56,699
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:ELISPOT Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
IP, 0.45μm, 白色, 滅菌済、デバイスカラー:白色、無菌性:滅菌済
材質
疎水性PVDF
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-IP フィルター プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0204-77
アプリケーション
ELISPOTアッセイ