Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Amicon (R) Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA 1kit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38557384
品番
ACK5030NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アフィニティー精製から、脱塩・濃縮までこれ1つ
仕様
フィルターコード:PLCGC、ブランド名:Amicon Pro、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、NMWL、kDa:30、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
アズワン品番
61-0204-86