ACK5100NT Amicon (R) Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA 1kit Merck(メルクミリポア) 38557427

Amicon (R) Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA 1kit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38557427 品番ACK5100NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アフィニティー精製から、脱塩・濃縮までこれ1つ

仕様フィルターコード:PLCGC、ブランド名:Amicon Pro、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、NMWL、kDa:100、フィルタータイプ:限外ろ過 材質再生セルロース アズワン品番61-0204-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする