3/22より値下げ!現場を応援
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
UF Discs PLAC Ultracel RC 1kDa 90mm 5/Pk 5PK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
38557445
品番
PLAC09005
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
50,980
バスケットに入れる
仕様
ろ過面積、cm
2
:63、フィルターコード:PLAC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLAC, ウルトラセル 再生セルロース, 1 kDa NMWL, 90 、NMWL、kDa:1、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
90
アズワン品番
61-0204-93