3/22より値下げ!現場を応援

UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 90mm 5/Pk 5PK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード38557454 品番PLBC09005
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別) 値下げ
50,980
仕様ろ過面積、cm2:63、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 90 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過 材質再生セルロース 品名ウルトラセル 限外ろ過ディスク フィルター直径(Φmm)90 アズワン品番61-0204-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする