Millex-LCR 0.45μm PTFE 13 mm Non-sterile with Tube Outlet; 100/Pk 100PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード38557463 品番SLCRT13NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,100
仕様ろ過面積、cm2:0.65、サンプル処理量目安、mL:≦10、デバイス材質:HDPE、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-LCR フィルター, 0.45 ?m, 親水性 PTFE 13 , チューブ出口付, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質親水性PTFE 直径(Φmm)15 高さ(mm)56 品名マイレクス(Millex)-LCR フィルターユニット 滅菌適用不可 フィルター直径(Φmm)13 ハウジングHDPE 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0205-01 アプリケーション水溶液および有機溶媒のタンパク低吸着清澄化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする