マイクロプレシュアー 0.45μm 白色 液体培地注入型 バルク包装 48×1ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード38557655 品番MSHAWGM48
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥89,319
販売価格(税別)
81,199

ラインから直接サンプリングの際、空気に暴露しない形状の為コンタミリスクを低減します。

仕様ろ過面積、cm2:9.1、サポート材質:セルロース パッド、デバイス材質:ポリカーボネート、フィルターカラー:白色、ブランド名:Micropresure、主要アプリケーション:Beer;Dairy;Bottled Water;Food and Beverage;Pharmaceutical Products Analysis;Soft Drink;Cider;Sport Drink;Wine;On-line Monitoring、概要:マイクロプレシュア(MicropreSure) モニター, 滅菌済, 0.45μm 白色 格子入、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済 材質セルロース混合エステル 品名マイクロプレシュア(MicropreSure) モニター フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0205-64 アプリケーション自立型モニター - フィルター移動なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする