Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen 96 well transport receiver Plate, non-sterile, 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
38557673
品番
MATRNPS50
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥73,369
販売価格(税別)
¥
66,699
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、レジン材質:ポリスチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン 96ウェルトランスポートレシーバープレート、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
ウェル数
96
アズワン品番
61-0205-66
アプリケーション
PAMPA