仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.5、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリオレフィン コポリマー、アプリケーションノート:最大 3,000 g、フィルターコード:RL、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Total Drug Analysis、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) ソルビナート, 親水性, PTFE, 0.45μm, 透明, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PTFE高さ(mm)14.6品名マルチスクリーン(MultiScreen) ソルビナート プレートウェル数96アズワン品番61-0206-31アプリケーション天然物からのスクリーニング, 水溶液中での溶解性試験, トータル ドラッグ アナリシス