MultiScreen Permeability 0.45μm Non-sterile10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38558109 品番MPC4NTR10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン Permeability 0.45μm, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質ポリカーボネート 品名マルチスクリーン Permeability ウェル数96 アズワン品番61-0206-54 アプリケーション吸収性試験

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする