カビ酵母用 ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード38558145 品番MYSK10025
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥51,149
販売価格(税別)
46,499

表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。

仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Beverage Analysis;Clinical Lab;Food and Beverage、概要:酵母およびカビ スワブテストキット、pH @ 25 ℃:4,6 ± 0,2、デバイスカラー:黄、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15〜30、培養時間、h:24〜72、培養温度、℃:28〜32 品名スワブテストキット 包装パドルおよびスワブ 保管温湿度範囲15〜30 アズワン品番61-0206-60 アプリケーション食品飲料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする