Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen HTS Solubility Filter Plate Non-ster 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38558233
品番
MSSLBPC10
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥83,709
販売価格(税別)
¥
76,099
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Aqueous Solubility Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCF フィルター プレート , 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ポリカーボネート
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCF フィルター プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0206-73
アプリケーション
水溶液の溶解度測定アッセイ