Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Montage SEQ96 Cleanup Kit 4/Pk 4PK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
38558398
品番
LSKS09604
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥77,659
販売価格(税別)
¥
70,599
バスケットに入れる
仕様
ブランド名:Montage、主要アプリケーション:DNA Sequencing、概要:モンタージュ(Montage) SEQ
96
シークエンシング反応クリーンアップ キット、デバイスカラー:青色
セット内容
96ウェルフィルタープレートおよびインジェクション溶液を含みます
品名
モンタージュ(Montage) SEQ クリーンアップ キット
ウェル数
96
アズワン品番
61-0207-10