Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
38558443
品番
PFHYS1008
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥77,769
販売価格(税別)
¥
70,699
バスケットに入れる
仕様
幅、mm:12、推奨培地容量(mL):200-300、表面積(cm
2
):1000、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 5層セルカルチャーフラスコ、T-1000、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
高さ(mm)
51
品名
ミリセル(Millicell)HYフラスコ
包装
1/バッグ
アズワン品番
61-0207-18
アプリケーション
多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化