MultiScreen DW Solvinert phobic PTFE 0.45μm Non-sterile 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38558854 品番MDRPN0410
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥125,399
販売価格(税別)
113,999
仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:1.9、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリオレフィン コポリマー、アプリケーションノート:最大 3,000 g、フィルターコード:RP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Total Drug Analysis、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート, 疎水性 PTFE, 0.45μm, 透明, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質疎水性PTFE 高さ(mm)40.7 品名マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート プレート ウェル数96 アズワン品番61-0208-30 アプリケーション固相合成およびクリーンアップ, in-プレート protein precipitation, in-プレート compound cleavage後のサンプル回収, ペプチド合成

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする