Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Strat-M TM Membrane, 25mm, 60/pk 60PKG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
38558863
品番
SKBM02560
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥168,299
販売価格(税別)
¥
152,999
バスケットに入れる
皮膚透過性試験用フィルター(初の人工膜)
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:SKBM、ブランド名:Strat-M、概要(mm):Strat-M(R)メンブレン、経皮拡散試験モデル、25、フィルター表面:プレーン
材質
ポリエーテルスルホン;ポリオレフィン;合成脂質の後処理
直径(Φmm)
25
品名
Strat-M(R)メンブレン
アズワン品番
61-0208-32