MultiScreen HTS384 FC 1.2/0.65μm Opaque Non-ster 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38558924 品番MZFCN0W10
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥111,099
販売価格(税別)
100,999
仕様ろ過面積、cm2:0.09、容量、mL:0.02〜0.1、幅、mm:85.5、長さ、mm:127.7、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:500 1000 g、フィルターコード:FC、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;TCA Precipitation、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS 384 FC, 1.2/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌 材質グラスファイバー;ポリエステルメッシュ 高さ(mm)14.4 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FC プレート ウェル数384 アズワン品番61-0208-46 アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製,TCA沈殿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする