マイクロプレシュアー 0.45μm 白色 メンブレン取り出し型 個別包装 48×1ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード38558949 品番MSHAWGS48
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,999
販売価格(税別)
129,999

ラインから直接サンプリングの際、空気に暴露しない形状の為コンタミリスクを低減します。

仕様ろ過面積、cm2:9.1、サポート材質:高密度ポリエチレン、デバイス材質:ポリカーボネート、フィルターカラー:白色、ブランド名:Micropresure、主要アプリケーション:Beer;Dairy;Bottled Water;Food and Beverage;Pharmaceutical Products Analysis;Soft Drink;Cider;Sport Drink;Wine;On-line Monitoring、概要:マイクロプレシュア(MicropreSure) サンプラー, 滅菌済, 個別包装, 0.45μm 白色 格子入、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済 材質セルロース混合エステル 品名マイクロプレシュア(MicropreSure) サンプラー 包装個別包装 フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0208-51 アプリケーションメンブレンを培地に移動しなければならない用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする