Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Multiscreen PCRμ96 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38558994
品番
LSKMPCR10
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥112,199
販売価格(税別)
¥
101,999
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCR、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) PCR
μ96
フィルター プレート、デバイスカラー:紫、無菌性:非滅菌
材質
特許取得品
品名
マルチスクリーン(MultiScreen) PCR
μ96
ウェル数
96
アズワン品番
61-0208-65
アプリケーション
PCR産物の精製