仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:1.9、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリオレフィン コポリマー、アプリケーションノート:最大 3,000 g、フィルターコード:RP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Total Drug Analysis、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート, 疎水性 PTFE, 0.45μm, プレフィルター付 透明, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質疎水性PTFE
高さ(mm)40.7
品名マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0208-70
アプリケーション固相合成およびクリーンアップ, in-プレート protein precipitation, in-プレート compound cleavage後のサンプル回収, ペプチド合成