仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 白色, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート
ウェル数384
アズワン品番61-0208-71
アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ