MDB1KL32-500-M9BW MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KL32) SMC 38559228

※2-1-M09-4-MB1-MDB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KL32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38559228品番MDB1KL32-500-M9BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,900
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)500クッション(-) 両側エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38559228MDB1KL32-500-M9BW38384859MDB1KL32-500Z-M9BWMDB1KL32-500-M9BW 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KL32 SMC 38384859角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KL32SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする