S-Pak 0.45μm 47mm PVDF膜 白色 600×1ST

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード38559308 品番HVWP047S6
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥139,699
販売価格(税別)
126,999

個別包装タイプでコンタミのリスクを低減いたします。

仕様フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、フィルター表面:プレーン、無菌性:滅菌済 材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF) フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0209-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする