Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Multiscreen Nylon 20μm with receiver trays NS 10/pk 10PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38559387
品番
MANMN2010
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥137,499
販売価格(税別)
¥
124,999
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 20μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ナイロンメッシュ
品名
マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)
ウェル数
96
アズワン品番
61-0209-41
アプリケーション
全生物スクリーニング