マイクロプレシュアー 0.45μm 白色 メンブレン取り出し型 バルク包装 48×1ST

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(48個) 注文コード 38559423 品番 MSHAWGE48
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥185,899
販売価格(税別)
168,999

ラインから直接サンプリングの際、空気に暴露しない形状の為コンタミリスクを低減します。

仕様サポート材質:セルロース パッド、デバイス材質:ポリカーボネート、フィルターカラー:白色、ブランド名:Micropresure、主要アプリケーション:Beer;Dairy;Bottled Water;Food and Beverage;Pharmaceutical Products Analysis;Soft Drink;Cider;Sport Drink;Wine;On-line Monitoring、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済 材質セルロース混合エステル フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0209-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする