Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
UF Discs PLHK Ultracel RC 100kDa 150mm 5/Pk 5PK
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
38559475
品番
PLHK15005
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥125,399
販売価格(税別)
¥
113,999
バスケットに入れる
仕様
ろ過面積、cm
2
:177、フィルターコード:PLHK、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLHK, ウルトラセル 再生セルロース, 100 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:100、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
150
アズワン品番
61-0209-57