仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Chemotaxis;Co-culture;Invasion Assay;Migration;Transmigration、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) Migration Invasion and Chemotaxis, 3.0μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
材質ポリカーボネート
品名マルチスクリーン(MultiScreen)-MIC プレート
ウェル数96
アズワン品番61-0210-72
アプリケーションMigration, invasion, およびchemotaxis