曜日別特売
MSHAN4B50 MultiScreen HTS HA 0.45μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア) 38560236

MultiScreen HTS HA 0.45μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード38560236品番MSHAN4B50
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥235,399
販売価格(税別)
213,999
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質セルロース混合エステル品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA プレートウェル数96アズワン品番61-0211-26アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする