FT80-RP26J フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン) 38560365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットリンクローラチェーン FT80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ユニットリンク数25
25
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
内容量1セット注文コード38560365品番FT80-RP26J
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

セット内容L(リンク)25、K(ジョイントリンク)1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数25列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする