画像準備中

MultiScreen IP 0.45μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード38560446 品番MAIPN0B50
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥283,799
販売価格(税別)
257,999
仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Protein Interaction Assays;Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)-IP, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌 材質疎水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)-IP フィルター プレート ウェル数96 アズワン品番61-0211-70 アプリケーションプロテイン インタラクション アッセイ, アビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする