Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Montage SEQ96 Cleanup Kit 24/Pk 24PK
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
38560717
品番
LSKS09624
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥336,599
販売価格(税別)
¥
305,999
バスケットに入れる
仕様
ブランド名:Montage、主要アプリケーション:DNA Sequencing、概要:モンタージュ(Montage) SEQ
96
シークエンシング反応クリーンアップ キット、デバイスカラー:青色
セット内容
96ウェルフィルタープレートおよびインジェクション溶液を含みます
品名
モンタージュ(Montage) SEQ クリーンアップ キット
ウェル数
96
アズワン品番
61-0212-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000