レール(UD SYSTEM)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38560846 品番UD-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。

用途
間仕切/収納折戸専用
間仕切/収納折戸専用。
長さ(mm)1800 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴Φ5穴Φ8皿 ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38560846
2019-08-21
用途:
ドアのレール
その他業種

設定に工夫がありましたがL字鋼を使うことでうまくいきました。

2016-06-25
用途:
家具の扉

シルバーもあれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする