Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen PCR96 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
38560963
品番
MSNU03050
参考基準価格(税別)
¥434,000
販売価格(税込)
¥477,399
販売価格(税別)
¥
433,999
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCR、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCR
96
フィルター プレート、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
特許取得品
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
PCR
96
ウェル数
96
アズワン品番
61-0212-96
アプリケーション
PCR産物の精製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません