EZ-Fit3連マニホールド マイクロフィル用 1ST

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38561006 品番EZFITMIC03
参考基準価格(税別)¥515,000 販売価格(税込) ¥566,499
販売価格(税別)
514,999

ワークフローの最適化、汚染リスクの低減をします。

仕様幅、mm:168、重量、kg (lb):2.9、長さ、mm:433、ブランド名:EZ-Fit(R)主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:マイクロフィル(Microfil(R))ファネルとメンブレン用EZ-Fit(TM) 吸引マニホールド(3連) 材質ステンレススチール 高さ(mm)117 品名EZ-Fit 吸引マニホールド アズワン品番61-0213-02 アプリケーション一般微生物分析
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする