ミリフレックス クオンタム カメラ 1ST

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38561408 品番MXQCAM001
参考基準価格(税別)¥1,040,000 販売価格(税込) ¥1,143,999
販売価格(税別)
1,039,999
用途Milliflex Quantumリーダー及びカメラは、ラミナーフローフード下で使用できます。 仕様エポキシコーティングアルミニウム;ウインドウ:ガラス、ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション(nm):Raw material;In-process samples;Final product;Enviroental samples、概要:Milliflex Quantumカメラ、入力及び出力:ご使用のコンピューターから供給 品名Milliflex Quantumカメラ アズワン品番61-0213-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする