Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
EZ-Fluo専用カメラ単体 1ST
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38561426
品番
EZFCAM001
参考基準価格(税別)
¥1,110,000
販売価格(税込)
¥1,220,999
販売価格(税別)
¥
1,109,999
バスケットに入れる
仕様
幅、cm (インチ):6.6 (2.6)、重量、kg (lb):0.5 (1.1)、長さ、cm (インチ):9.7 (3.8)、高さ、cm (インチ):11.4 (4.5)、ブランド名:EZ-Fluo、概要:EZ-Fluo(TM) カメラ、操作温度範囲、℃:15〜40
電圧(V)
100〜240(50/60Hz)
アズワン品番
61-0214-04
アプリケーション
原材料工程中の試料最終製品環境試料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000