TL-23a マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器 38561722

マルチメータ用補修テストリード

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組全長(m)約1.1注文コード38561722品番TL-23a
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

補修用テストリード

適合機種CD771、PC700、PC7000、PC710、PC720M、RD700、RD701、DCL1000、DCL1200R、DCM400、DCM400AD、DCM600DR、DCM660R、DLC460F全長(m)約1.1仕様●クリップアダプタ:CL-14、TL-9IC、CL-15a●10A対応トラスコ品番392-3908種別テストリード安全規格IEC61010 CAT.Ⅱ 1000VCAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38580753
2023-07-19
用途: テスター
株式会社ヒートテクノ

テスターのリード線が切れたので購入しました
すぐに到着して助かりました

対象商品 : 09434616
2022-02-07
用途: テスター交換部品

長年リードを補修して使用していたのですが、SP-15D用の交換部品をやっと見つけることができました。たまの修理に使う程度では、滅多に本体が壊れるような事はありません。それだけ優秀だと言う事ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38580753
2021-02-22
用途: 他メーカーでも使用出来ました。
電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーのクランプテスターでも使用可能でした。規格が統一されているのでしょうか?画像よりもリード線が太くしっかりとした作りになっています。

1が参考にしています
対象商品 : 38561722
2021-05-16
用途: デジタルテスターのリード棒交換

長く使っているテスターの不満が、リード棒のつばが大きく邪魔なのと、
リード線が硬いことでした。
これに交換で不満解消です。購入して良かったです。

対象商品 : 09434616
2020-05-20
用途: 配線のチェックなど

T-50BZに使用。バナナプラグの方のカバーを切除して使用。

対象商品 : 09434616
2017-09-20
用途: 機械のメンテナンス

リード棒のツバが小さく重さも軽くて使いやすいです。線も太からず細からずで丁度良くしなやかです。

対象商品 : 09434616
2017-09-01
用途: 機械のメンテナンス
株式会社コラント

かなり昔の同メーカーの交換部品として購入しました。仕様変更されていないことに感動しました。

対象商品 : 38580753
2017-04-19
用途: 設備メンテナンス

メーカ純正で、先端が取り外す機能が便利、先端収納があればもっといい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする