SUF すき間っち SHINEX(シャイネックス) 38562167 SUF すき間っち SHINEX(シャイネックス) 38562167 SUF すき間っち SHINEX(シャイネックス) 38562167

すき間っち

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 粒度#800相当 注文コード38562167 品番SUF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は粒度・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

面で磨ける新素材。
サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。

砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど 粒度#800相当

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
日常使用
田中商店 様 (サービス業)

先端のパッドのみ交換できるようになっていればもっと価格を下げられるのに。

対象商品:
38562081
2020-12-11
用途:
自動車の塗装
農・林・水産業

塗装前に塗料が密着をよくさせるために塗装面をサンディングしますが、狭い部分に使用します。塗装以外にもいろいろな用途に使いますが、番手別になっているので非常に助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
38562124
2017-08-31
用途:
さび取り、掃除

日本製の本製品。高いと感じますが、確実に狭いところでも効果を発揮し、流石だと思います。安いときに購入するようにしています。重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
38562124
2015-05-11
用途:
入り隅部分の養生
米沢ガス興業株式会社 様

一度きりの使い捨てなので市販のマジック式テープを購入して接着剤で張り付けして
マジック式サンドペーパーを形に加工して使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38562097
2015-03-25
用途:
指先が入らないRの曲面の部分や狭い場所などで使用
オフィスねこの手 様

おもってよりもなかなか使い勝手が良かったです。もう少し先端の研磨パッド部分の♯がもう少し固めでも良いと思いました。次回は一つ上の荒い目のタイプを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
38562081
2014-01-11
用途:
バイク部品の汚れ落とし

この形状でないと落ちにくい場所は確かにあります。歯ブラシの入らない場所はこれとこちらで手に入れた筒状ブラシ(大・小)を使い分けていますが、これの方が力が入ります。しかし力が入りやすい理由であるアームの曲がりのせいで空冷フィンの隙間の奥などの狭い場所に入らない。奥まで届くすき間っちというのは出来ませんか?それから研磨部分の付け替え用はないのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
現状、研磨部分の付け替え用の取扱いはございません。
商品開発の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする