画像準備中

Drain Tray Cover 1/PK 1ST

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38562826 品番TQ00DTC01
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,189
販売価格(税別)
12,899
仕様ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ドレイン トレイ カバー、適用できるデバイス:ステリテスト エキノクス ポンプ 品名カバー アズワン品番61-0285-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする